F90LN D160-23-40-R-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3103331
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANGMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103331
    EAN/GTIN 7291075124545
    Nummer fabrikant 3103331
    L-nummer L23980 1057

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal freeslichamen (CICT) 23, naafdiameter (DHUB) 120 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style C..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Snijdiameter (DC) 160 mm
    • Diameter (DC/DCX) 160 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 23
    • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 120 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen