FDN D5.0-0.281-10-LN12 Volledige sleuffrees met LNET 12 Tangentieel Gemonteerde Snijplaten

Artikelnummer: 3103146
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103146
EAN/GTIN 7291075161632
Nummer fabrikant 3103146
L-nummer L23980 2272

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,41″, snijdiameter (DC) 5″, aantal snijpunten (CICT) 12, maximale snijbreedte (CWX) 0,34″, minimale snijbreedte (CWN) 0,281″, aantal doorsneden (NOF) 12, diameter van de naaf (DHUB) 2,56″, totale lengte (OAL) 1,57″, effectieve snijrand 6 (ZEFP)

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,41″
  • snijdiameter (DC): 5″
  • aantal snijpunten (CICT): 12
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,34″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,281″
  • doorsnede aantal (NOF): 12
  • Hub diameter (DHUB): 2,56″
  • Master wisselplaat identificatie (MIOLNET totale lengte: 124808): 1,57″
  • aantal effectieve snijkanten voor randapparatuur (ZEFP): 6
  • bruikbare lengte (LU): 1,26″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.