SDN D4.0-0.281-10-LN12 Schijfvormige uitruimfrezen met LNET 12 tangentiale inzetstukken

Artikelnummer: 3103138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103138
EAN/GTIN 7291075152333
Nummer fabrikant 3103138
L-nummer L23980 2216

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, maximale snijdiepte (CDX) 1,06″, snijdiameter (DC) 4″, aantal snijpunten (CICT) 10, maximale snijbreedte (CWX) 0,34″, minimale snijbreedte (CWN) 0,281″, aantal doorsneden (NOF) 10 Hub diameter (DHUB) 1-3/4″, totale lengte (OEFAL) 3/8″, aantal omtrek (effectief ZP)

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,06″snijdiameter (DC): 4″
  • snijitem telling (CICT): 10
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,34″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,281″
  • doorsnijding (NOF): 10
  • Hub diameter (DHUB): 1-
  • -lengte: 124808 3/8″
  • aantal effectieve randen voor randapparatuur (ZEFP): 5

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.