MM S-D-L6.50-C.625-T06-C 89° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103097
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103097
EAN/GTIN 7291075253412
Nummer fabrikant 3103097
L-nummer L24070 408

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 3,38″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T06
  • Overall lengte (OAL): 6,3″

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.364″
  • Kropslængde (LB): 3.38″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 3-1/2″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T06
  • Samlet længde (OAL): 6.3″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 26000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen