Ronde borstels 115x11x23x22.2 SH 0.35 mm PREMIUM staal

Artikelnummer: 310303
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310303
EAN/GTIN 9003173103036
Nummer fabrikant 310303

Omschrijving

Omschrijving:

Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.

Kenmerk:

  • Form: 1R DZ STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : SH 0,35 mm
  • Afmeting (D x B x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 11 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
  • Krachtig gereedschap

Wir empfehlen:
  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Advies:

  • Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen