MM CAB T06M08-16/.63 Adapters for Connecting FLEXFIT Shanks and MULTI-MASTER Milling Heads

Artikelnummer: 3103012
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103012
EAN/GTIN 7291075162684
Nummer fabrikant 3103012
L-nummer L24070 192

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 13 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 13,7 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 17,5 mm
  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Functies van interfaces M08
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Totale lengte (OAL) 13,7 mm

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen