HM90 E90A-D19-2-C20 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3102956
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102956
    EAN/GTIN 7291075115031
    Nummer fabrikant 3102956
    L-nummer L23980 2727

    Omschrijving

    Description:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 25 mm

    Feature:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Cutting Diameter (DC) 19 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 90 mm
    • Head Length (LH) 26 mm
    • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Overall Length (OAL) 90 mm
    • Ramping Angle Maximum (RMPX) 7.5 Degrees
    • Shank Type Round
    • Tool Cutting Edge Angle (KAPR) 90 Degrees
    • Usable Length (LU) 25 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen