HM90 FAL-D3.00-1.00-16 vlakfrezen met HM90 APCR 1605 Snijplaten voor aluminium

Artikelnummer: 3102771
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102771
EAN/GTIN 7291075157796
Nummer fabrikant 3102771
L-nummer L23980 3039

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 3, Hub diameter (DHUB) 2,17″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van
  • diameter (APMX): 0,61″
  • naaf (DHUB): Identificatie: 2,17″Invoereenheid: HM90 APCR 160520R-P
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen