MM S-D-L170-C20-T08-W Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102633
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102633
EAN/GTIN 7291075253320
Nummer fabrikant 3102633
L-nummer L24070 121

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 69,7 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 69,7 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 80 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 24900 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen