HM90 E90A-D.50-1-C.62-LB Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102565
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102565
    EAN/GTIN 7291075115710
    Nummer fabrikant 3102565
    L-nummer L23980 1868

    Omschrijving

    Leírás:

    Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
    • Vágási átmérő (DC): 1/2”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
    • Fuvola száma (NOF): 1
    • Funkcionális hossz (LF): 6”
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Teljes hossz (OAL): 6”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 32 fok
    • Szár típusa: Kerek
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen