HM90 E90A-D.75-2-C.75-B Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3102145
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102145
    EAN/GTIN 7291075115642
    Nummer fabrikant 3102145
    L-nummer L23980 1655

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 6″, schacht type ronde schacht, bruikbare lengte (LU) 1,53″

    Kenmerk:

    • 0,39
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
    • snijdiameter (DC): 3/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 2
    • Diepte van de snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de snijlengte van de machine (APF): 2NF: 2NF): 2NF): 2NF: 2NF): 6″
    • -koplengte (LH): 1,57″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 6″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 7,5 Degrees
    • -schachttype: Round
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,53″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen