HM90 F90A D8.00-9-2.50 90° vlakfrezen met HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3102114
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102114
    EAN/GTIN 7291075122565
    Nummer fabrikant 3102114
    L-nummer L23980 1553

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 8″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 4,53″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

    Kenmerk:

    • Aanspandoorsnede: C
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″snijdiameter (DC): 8″
    • snijdiameter (DC/DCX): 8″
    • snijdiameter maximum (DCX): 8″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
    • snijitems (CICT): 9
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,56″
    • Hub diameter (DHUID):″Identificatie van snijplaat: 4,53
    • -diameter: extra 1505PDTR
    • totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen