HM90 F90AP D2.50-9-1.00 90° vlakfrezen met HM90 APKT 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102086
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102086
EAN/GTIN 7291075143775
Nummer fabrikant 3102086
L-nummer L23980 2420

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 2,33″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Aanspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • Knippen″(CICT snijden): 9
    • Diepte van maximum (APIdentificatie van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf: 0,39 2,33″
    • -diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de machine (DC):
    • (DC): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.