HM90 F90AP D4.00-9-1.5 90° vlakfrezen met HM90 APKT 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102081
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102081
EAN/GTIN 7291075143744
Nummer fabrikant 3102081
L-nummer L23980 2416

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3,07″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 9
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,39″
  • Hub diameter (DHUID): 3,07″Identificatie: APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen