HM90 F90AP D1.50-5-.75 90° vlakfrezen met HM90 APKT 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102077
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102077
EAN/GTIN 7291075143706
Nummer fabrikant 3102077
L-nummer L23980 2413

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • 0,39
  • Aanspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND 1,44″) APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles