HM90 F90AP D40-5-22 90° Face Mills Carrying HM90 APKT 1003 Inserts

Artikelnummer: 3102063
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3102063
    EAN/GTIN 7291075143584
    Nummer fabrikant 3102063
    L-nummer L23980 177

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 38,4 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style A..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 5
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 38,4 mm
    • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
    • Totale lengte (OAL) 40 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen