HM90 F90AP D32-3-16 90° Face Mills Carrying HM90 APKT 1003 Inserts

Artikelnummer: 3102062
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102062
EAN/GTIN 7291075143577
Nummer fabrikant 3102062
L-nummer L23980 167

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, naafdiameter (DHUB) 30,4 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 30,4 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen