HM90 E90A-D.62-2-W.62 Schachtfrezen met HM90 AP 1003 inzetstukken

Artikelnummer: 3101946
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101946
EAN/GTIN 7291075115598
Nummer fabrikant 3101946
L-nummer L23980 2399

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 5/8″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,94″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): RECHTERHAND: Aantal
  • snijpunten (CICT): 2
  • Diepte van maximale snijdiepte van snijlengte van 0,39″
  • (APMX): 2,296″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -hoek maximum (RMPX): 15 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,94″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen