HM90 E90A-D.50-1-W.62 Schachtfrezen voor HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101944
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101944
EAN/GTIN 7291075115574
Nummer fabrikant 3101944
L-nummer L23980 2403

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 1/2″, Cutting item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,55″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • snijpunten (CICT): 1
  • Diepte van maximale snijlengte van 0,39″
  • (APMX): 1
  • : 2,296″
  • -koplengte (LH): 3/4″Identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 32 Degrees
-schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,55″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.