HM90 E90A-D1.00-4-W1.00 Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101934
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101934
EAN/GTIN 7291075115482
Nummer fabrikant 3101934
L-nummer L23980 2384

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3-3/4″, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 0,96″

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): External
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • aantal snijitems (CICT): 4
    • maximale snijdiepte (APMX): 0,39″
    • lengte: 4NFunctionale lengte: 2,609″
    • -koplengte (LH): 1″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • totale lengte (OAL): 3-3/4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
    • -schachttype: Weldon
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 0,96″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen