HM90 E90A-D1.00-4-W.75 Schachtfrezen met HM90 AP 1003 Inzetstukken

Artikelnummer: 3101933
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101933
EAN/GTIN 7291075115475
Nummer fabrikant 3101933
L-nummer L23980 2372

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,38″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van maximum snijdiepte (APMX): 0,39″NFunctionale lengte: 4 x): 4 x (NF): 4 x): 4 x): 4 x: NF) 2,364″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,5 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen