HM90 E90A-D18-2-W20 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101898
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101898
    EAN/GTIN 7291075114621
    Nummer fabrikant 3101898
    L-nummer L23980 2627

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 9,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 90 mm, montageschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 26,4 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 18 mm
    • Diameter (DC/DCX) 18 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 65 mm
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 7,5 graden
    • Weldon Shaft
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 26,4 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen