HM90 E90AD-D32-2-C32 End mills for HM90 ADKT-1505PDR HELI2000 inserts.

Artikelnummer: 3101862
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101862
EAN/GTIN 7291075115826
Nummer fabrikant 3101862
L-nummer L23980 2433

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 14,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, effectieve lengte (LU) 38 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 14,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) ADKT 1505PDTR in
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen