HM90 E90A-D32-5-C32-C Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101779
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101779
EAN/GTIN 7291075114423
Nummer fabrikant 3101779
L-nummer L23980 2557

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal inzetstukken (CICT) 5, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal inzetstukken (NOF) 5, totale lengte (OAL) 130 mm, schacht Rond, schacht Rond, effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.