HM90 E90A-D25-4-C25-C Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts.

Artikelnummer: 3101776
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101776
EAN/GTIN 7291075114416
Nummer fabrikant 3101776
L-nummer L23980 165

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 9,8 mm, aantal beitelplaatjes (NOF) 4, totale lengte (OAL) 120 mm, bevestigingsschacht Rond, bevestigingsschacht Rond, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 120 mm
  • Koplengte (links) 26 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.