FDN D4.0-0.38-CF4-06 Groeffrees met volledige groef Flens-type met CLICKFIT aanpassing

Artikelnummer: 3101670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101670
EAN/GTIN 7291075120967
Nummer fabrikant 3101670
L-nummer L23980 1808

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Snijdiameter (DC) 4″, Flute Count (NOF) 16, totale lengte (OAL) 3,36″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CLICKFIT
  • snijdiameter (DC): 4″
  • -spaangroef aantal (NOF): 16
  • -identificatie van hoofdinzetplaat (MIID): XOMT 060204-HQ
  • totale lengte (OAL): 3,36″
  • effectieve snijrand telling buitenrand (ZEFP): 8
  • schachttype: CLICKFIT
  • bruikbare lengte (LU): 1,21″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen