FDN CM-D125-12-32-FE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Artikelnummer: 3101320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101320
EAN/GTIN 7291075117332
Nummer fabrikant 3101320
L-nummer L23980 3076

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 35,3 mm, diameter snijkanten (DC) 113,6 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, lengte snijkanten max. (APMX) 12,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 10, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 113,6 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 12,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) R90MT 1205
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen