SDN D8.0-0.75-16-12 Schijfvormige sleuffrees met volledige sleuf

Artikelnummer: 3101217
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101217
    EAN/GTIN 7291075099225
    Nummer fabrikant 3101217
    L-nummer L23980 1703

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 2,43″, Cutting diameter (DC) 8″, Cutting item Count (CICT) 14, Depth of Cut maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 14, Hub diameter (DHUB) 3″, totale lengte (OAL) 7/8″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 7

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
    • snijdiepte maximum (CDX): 2,43″
    • snijdiameter (DC): 8″
    • snijitem aantal (CICT): 14
    • snijdiepte maximum (APMX): 3/4″
    • -doorvoerttelling (NOF): 14
    • -naafdiameter (DHUB): 3″
    • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-lengte ORM totale lengte: 7/8″
    • aantal effectieve snijranden op omtrek (ZEFP): 7

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen