SDN D6.0-0.50-12 Schijfvormige sleuffrees met volledige sleuf

Artikelnummer: 3101212
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101212
EAN/GTIN 7291075099201
Nummer fabrikant 3101212
L-nummer L23980 1683

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,81″, Cutting diameter (DC) 6″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 0,51″, Flute Count (NOF) 12, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 5/8″, Peripheral effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • snijdiepte maximum (CDX): 1,81″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijitem telling (CICT): 12
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,51″
  • -vellentelling (NOF): 12
  • -naafdiameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-lengte: 5/8″
  • aantal effectieve snijranden op omtrek (ZEFP): 12

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles