SDN D160-16-40-12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100988
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100988
EAN/GTIN 7291075096156
Nummer fabrikant 3100988
L-nummer L23980 3031

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 50 mm, snijkantdiameter (DC) 160 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, snijkantlengte max. (APMX) 16 mm, aantal snijkanten (NOF) 12, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 20 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 50 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 12
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) QDMT 1205PDN-RM in
  • Totale lengte (OAL) 20 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles