SDN D160-12-40-10 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100929
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100929
EAN/GTIN 7291075096132
Nummer fabrikant 3100929
L-nummer L23980 3010

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 50 mm, snijkantdiameter (DC) 160 mm, aantal snijkanten (CICT) 14, snijkantlengte max. (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 14, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 16 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 50 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 16 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen