FDN D6.0-0.50-12-R12 Groeffrees met volle groef Flens-type

Artikelnummer: 3100875
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100875
EAN/GTIN 7291075099041
Nummer fabrikant 3100875
L-nummer L23980 1590

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,68″, Cutting diameter (DC) 6″ ,Cutting item Count (CICT) 12, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,51″, Flute Count (NOF) 12, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2″, Peripheral effectieve snijrand telling (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Plaatstijl: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,68″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • aantal snijpunten (CICT): 12
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,51″
  • doorsnede aantal (NOF): 12
  • naafdiameter (DHUB): 3,15″
  • Master wisselplaat identificatie (MIID)″: QDMT 1205PDN-RM totale lengte (OZP
  • ): Effectieve waarde): 2 12
  • bruikbare lengte (LU): 1,31″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen