APK D40-50-W32-FE Extended Flute using APKT/R-10 inserts.20-50mm dia.range.

Artikelnummer: 3100866
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100866
    EAN/GTIN 7291075038781
    Nummer fabrikant 3100866
    L-nummer L23980 828

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 18, max. lengte snijkanten (APMX) 55 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 130 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Snijdiameter (DC) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 18
    • Snijlengte max. (APMX) 55 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR in
    • Totale lengte (OAL) 130 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen