SM Spiraalboren D2.5 -1.50-1.00-M met verlengde spiraal en HM90 ADKT 1505 Snijplaten

Artikelnummer: 3100785
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaatfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100785
    EAN/GTIN 7291075094978
    Nummer fabrikant 3100785
    L-nummer L23980 1529

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,13″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1-1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2,38″

    Kenmerk:

    • 2,38
    Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,13″
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijpunten (CICT): 12
  • maximale snijdiepte (APMX): 1-1/2″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDOTRAL″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen