FDN D160-16-40-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100779
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100779
    EAN/GTIN 7291075096019
    Nummer fabrikant 3100779
    L-nummer L23980 2894

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 46,9 mm, Snijdiameter (DC) 160 mm, Aantal inzetstukken (CICT) 14, Snijlengte max. (APMX) 16 mm, Aantal spleten (NOF) 14, Naafdiameter (DHUB) 80 mm, Totale lengte (OAL) 60 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 7

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 46,9 mm
    • Snijdiameter (DC) 160 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 14
    • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 14
    • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
    • Voer de naam (MIID) QDMT 1205PDN-RM in
    • Totale lengte (OAL) 60 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7
    • Effectieve lengte (LU) 43,5 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen