FSB D125-12-32-R10 Bottom-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Artikelnummer: 3100743
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100743
EAN/GTIN 7291075096170
Nummer fabrikant 3100743
L-nummer L23980 727

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 34 mm, diameter snijkanten (DC) 125 mm, aantal snijkanten (CICT) 13, lengte snijkanten max. (APMX) 9 mm, naafdiameter (DHUB) 65 mm, totale lengte (OAL) 45 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 13
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 13
  • Effectieve lengte (LU) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles