ETS D32-14-W32-10 T-Slot Endmills

Artikelnummer: 3100521
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100521
EAN/GTIN 7291075053746
Nummer fabrikant 3100521
L-nummer L23980 54

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 7.2 mm, Cutting Diameter (DC) 31.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 7,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 31,7 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 84 mm
  • Voer de naam (MIID) XPMT 100408-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 1
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen