Omschrijving:
12 of 16 buitenste vierkante rand geschikt voor contactdozen nominale grootte 12,5 (1/2″), 2 inwendige opname-vierkanten tbv ratels, schuifgrepen, verlengstukken enz., Sterke magneet maakt veilige bevestiging van de strip aan metalen voorwerpen mogelijk, Extra gaten in de strip maken montage op niet-metalen voorwerpen en wanden mogelijk., De inserts worden stevig vergrendeld door de bal op het plein door ze 90° te draaien., Door 90° te draaien in de tegenovergestelde richting worden de inserts losgelaten en kunnen ze worden verwijderd., wordt zonder gereedschap geleverd
Kenmerk:
- voor vierkant gat 10 x 38 mm: Nee
- totale lengte [mm]: 120 mm
- Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
- nettogewicht [kg]: 1.476 kg
- REACH Registratie beschikbaar: Nee