Gereedschapsset in zak met handvat 29 stuks

Artikelnummer: 3100448
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3100448
EAN/GTIN 4010886952863
Nummer fabrikant 3100448

Omschrijving

Omschrijving:

Met draaggreep en draagriem
17 open insteekvakken, waarvan 1 met klittenbandsluiting
Extra 7 stretchbandhouders

Kenmerk:

  • Opslag: Zak
  • Totale breedte [mm]: 335 mm
  • Totale hoogte [mm]: 360 mm
  • Totale lengte [mm]: 515 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen