VDE Telefoontang 200 MM, gebogen

Artikelnummer: 3100383
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100383
    EAN/GTIN 4010886952825
    Nummer fabrikant 3100383
    L-nummer L60160 6135

    Omschrijving

    Omschrijving:

    speciaal op de behoeften van de elektro-installateur afgestemde tang in VDE uitvoering met de volgende functies: Kabelschaar: maakt het mogelijk om kabels tot 5x2,5 mm² of Ø 12 mm eenvoudig te knippen., draadstripper: afstripmogelijkheid voor draad van 1,5 mm2 en 2,5 mm2, Krimpprofiel: tbv het krimpen van adereindhulzen, vertande grijpvlakken: bijzonder goede grip bij het trekken van kabel en draad bij installatiewerkzaamheden, gebogen tangpunt: spaart de gewrichten en geeft zicht op het werkstuk, ruimtebesparend in de gereedschapkoffer, slechts één tang nodig voor diverse werkzaamheden, grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 200 mm
    • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
    • 1000 V geïsoleerd: ja
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • met snijkant: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: ja

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen