F45ST D100-32 45° Screw Clamped Face Mills Carrying SEK/MT 12 Inserts

Artikelnummer: 3100373
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100373
    EAN/GTIN 7291075258561
    Nummer fabrikant 3100373
    L-nummer L23980 1355

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 110 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 72 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 110 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 110 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 72 mm
    • Voer de naam (MIID) SEMT 1204AFTN-76 in
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen