Omschrijving:
universeel gebruik in industrie en automotive-branche, ook in krappe ruimten, Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, kleine, druppelvormige kop voor gebruik in beperkte ruimte, fijne vertanding (60 tanden), met schakelpal en drukknop-ontgrendeling, Terughaalhoek 6°, slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat, tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120 - C 10, ISO 1174 met kogelvergrendeling, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
Kenmerk:
- Drive Square [Metrisch]: 10 mm
- vierkant station [Imperial]: 3/8″
- aantal tanden: 60
- vergrendelingstype: Kogelvergrendeling
- drukknopontgrendeling: Nee
- totale lengte [mm]: 200 mm
- materiaal voor handvat: 2 componenten
- Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.