Schroefsleutel verstelbaar 12″

Artikelnummer: 3100278
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100278
EAN/GTIN 4010886952719
Nummer fabrikant 3100278
L-nummer L60160 5833

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens ISO 6787, Bekstand 15°, Zweeds model, met links draaiende rol, Met instelschaal, Beschermde mechanica en een extra slagoppervlak maken het mogelijk om licht te laten schijnen zonder de functie van de toets aan te tasten., Verzonken greep zorgt voor een veilige grip, zelfs met vette handen, Handige 2-componentenhandgreep (JC- en JP-versies) voor vermoeidheidsvrij werken, Chroom-Vanadium-staal, Ontwerp C = vernikkeld en verchroomd, hoofdafwerking, Versie P = mangaan-gefosfateerd, hoofdgrond, Versie PK = haak kunststof overtrokken, Versie PK = haak kunststof overtrokken, Versie JP en JC = extra met kunststof handgreep, met ophanggat

Kenmerk:

  • ophanggat: 1
  • Type: Zweeds model, linker rol, type C = vernikkeld en verchroomd, geslepen met kop
  • schaal voor aanpassing: 1
  • totale lengte [inch]: 12
  • totale lengte [mm]: 305 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal
  • mol: 15 °

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen