Adapter-set, 4-delig

Artikelnummer: 3100189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100189
EAN/GTIN 4010886952634
Nummer fabrikant 3100189
L-nummer L60160 5445

Omschrijving

Omschrijving:

Set van verloopstukken en vergrotingen van 3/8″ tot 3/4, Reductoren 3219, 1930, Uitbreidingsstukken 1932, Gimbal-verlenging 1/2, let op de maximale belasting van de aandrijfvierkanten vlgs. DIN 3123, ISO 3316

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen