Sleuteltang 10″/250 MM

Artikelnummer: 3100146
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Sleuteltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100146
EAN/GTIN 4010886952597
Nummer fabrikant 3100146
L-nummer L60160 5858

Omschrijving

Omschrijving:

De functie van zowel schroefsleutel als tang samengevoegd in één stuks gereedschap, DIN ISO 5743, kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch-maat (0 - 52 mm resp. 0 - 2″), Schadevrije montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen), verstelbaar, universeel gereedschap om te schroeven, perfect voor het buigen, vasthouden, persen en grijpen van verschillende werkstukken, spelingvrije aansluiting zonder het gevaar van randbeschadiging, instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bekken, nagenoeg traploos, betrouwbaar vergrendelen van de verstelling bij gekozen sleutelwijdte, activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie, te gebruiken als ″ratelsteeksleutel″ - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren, te gebruiken als ″ratelsteeksleutel″ - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren, hoge overbrenging (>1:10) zorgt voor een hoge pers- en klemkracht bij de bek, gemaakt van GEDORE speciaal temperstaal voor de hoogste belastingen, inzetbaar als krachtige ″bankschroef″ voor onderweg, optimale en ergonomische aanpassing van de handpositie aan de openingswijdte van de bekken resp. sleutelwijdte

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 61 mm
  • Totale hoogte [mm]: 21 mm
  • Totale lengte [mm]: 265 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Klembereik [inch]: 2
  • Spanbreedte [mm]: 52 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen