1/4″ bithouder zeskant 1/4″ L.72mm

Artikelnummer: 31000000
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
    Producttype Bithouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 31000000
    EAN/GTIN 4018754331888
    Nummer fabrikant 31000000
    L-nummer L60010 7413

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met permanente magneet
    • Met binnenzeskant
    • Zeskant 1/4″, DIN 3126/ISO 1173
    • Bus verchroomd, zeskant staal grijs

    Kenmerk:

    • Aandrijving zeskant buiten (inch): 1/4″
    • Aandrijfzeskant buiten (mm): E 6,3 mm
    • Lengte [mm): 72 mm
    • Uitgaande zeskant binnen (mm): D 6,3 mm
    • Uitgang zeskant binnen (inch): 1/4″
    • Gewicht: 37 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen