Dubbele steeksleutel , extra plat , SW 6x7 mm

Artikelnummer: 31.6X7
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31.6X7
EAN/GTIN 3148510969985
Nummer fabrikant 31.6X7
L-nummer L60130 683

Omschrijving

Omschrijving:

  • 30% platter dan een gewone steeksleutel voor maximale toegankelijkheid
  • Onmisbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen en borgmoeren
  • Sleutelkoppen 15° afgeschuind
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 16,6 x 19,6
  • E [mm]: 2,2
  • B [mm]: 148
  • L [mm]: 147
  • [g]: 20