Dubbele steeksleutel , extra plat , SW 12x13 mm

Artikelnummer: 31.12X13
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31.12X13
EAN/GTIN 3148510970400
Nummer fabrikant 31.12X13
L-nummer L60130 8867

Omschrijving

Omschrijving:

  • 30% platter dan een gewone steeksleutel voor maximale toegankelijkheid
  • Onmisbaar voor moeilijk bereikbare plaatsen en borgmoeren
  • Sleutelkoppen 15° afgeschuind
  • verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,5
  • E [mm]: 3,6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209,5
  • [g]: 70