Grijptang (naaldtang) met meer-componentengrepen verchroomd 160 mm

Artikelnummer: 31 25 160
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31 25 160
EAN/GTIN 4003773016489
Nummer fabrikant 31 25 160
L-nummer L70010 99

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste assemblage-, buig- en afstelwerk
  • met extra lange bekken: beklengte 55,0 mm
  • gladde grijpvlakken op de grond
  • Kanten zorgvuldig afgebraamd.

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 7,5mm
  • Tipbreedte (W4): 1,8 mm
  • Tipdikte (T2): 2,5 mm
  • Lengte grijpoppervlak (L4): 27,0 mm
  • Beklengte (L3): 55,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 16,0 mm
  • Hoofdhoek: 45
  • verchroomd
  • met meercomponenten-bekleding