Grijptang (naaldtang) met meer-componentengrepen verchroomd 160 mm

Artikelnummer: 31 15 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 31 15 160
    EAN/GTIN 4003773016465
    Nummer fabrikant 31 15 160
    L-nummer L70010 143

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Precisietangen voor het fijnste assemblage-, buig- en afstelwerk
    • met extra lange bekken: beklengte 55,0 mm
    • gladde grijpvlakken op de grond
    • Kanten zorgvuldig afgebraamd.

    Kenmerk:

    • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 7,5mm
    • Tipbreedte (W4): 1,8 mm
    • Tipdikte (T2): 2,5 mm
    • Beklengte (L3): 55,0 mm
    • Hoofdbreedte (W3): 16,0 mm
    • verchroomd
    • met meercomponenten-bekleding